配管・水廻り設備部材 :「洗濯機排水ホース 交換用」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
長さ(m)3
ホース長さ(m)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続
ホース内径(Φmm)30
材質PP、PE
ホース長さ(cm)33~84
アズワン品番64-6503-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
長さ(mm)930
使用温度(℃)1~50
適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
排水口径(Φmm)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。
ホース内径30ミリです。
ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84
付属品バンド
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
使用温度(℃)1~50
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5151-63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。
付属品バンド
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
タイプ伸縮タイプ(330~930mm)
使用温度(℃)1~50
適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
排水口径(Φmm)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。
コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。
これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。
トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
色ホワイトグレー
寸法VP・VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP・VU50
商品タイプ床直結
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
・接続部はナット回転式です。
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。
材質EVA樹脂
寸法(mm)表:140、裏:106.5
色ホワイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。
材質EVA樹脂
寸法(mm)表:140、裏:106.5
色アイボリー
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
仕様L型カウスサイズ:Φ32mm
材質PVC、PE
寸法(mm)Φ30×2m
質量(g)343
ホース長さ(m)2
アズワン品番64-7852-22
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30
付属品ホース差込口、ホースエンド
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
ホース外径(Φmm)34
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。
床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VP・VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-08
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。