配管・水廻り設備部材 :「洗濯機排水ホース」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。