配管・水廻り設備部材 :「洗濯機排水管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
・接続部はナット回転式です。
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用
アズワン品番64-6503-16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR
入数10/箱、100/梱
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様バンド付き
材質ABS
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC
全長(mm)350
質量(g)800
ホース長さ(m)0.35
ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160
商品タイプ横引
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部が金属製のため丈夫です。
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質黄銅、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-87
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー
材質ABS樹脂
アズワン品番64-5155-85
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5150-78
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス
アズワン品番64-5150-79
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・
コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、ビス
材質ABS樹脂
アズワン品番64-5150-80
適合配管VP・VU50
商品タイプ床直結
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO
適合配管VP・VU40用
商品タイプ床直結
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
用途426-131、426-154縦引トラップ用
材質PVC
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)0.62
適合パイプ呼び径VP管:50、65、75VU管:50、65
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150
材質PVC
呼び径50
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
呼び50
材質PVC
仕様バンド付き
使用温度(℃)1~60
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。
洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約5.2
有効内寸(mm)W719×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/125、Y=1/90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4
仕様【排水口位置】中央(C)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。
防水パンへの泡あふれを防ぎます。
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
適合配管VP50・VU50
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
木質系住宅用(一般住宅および集合住宅用)として最適です。
配水管は硬質塩化ビニル管のVU管50をご使用ください。
洗濯機排水トラップ・洗濯機排水金物の全ての機種に適用します。
用途集合住宅の既存排水トラップの取替えなど
付属品ホルダー押さえ、本体、キャップ、ホースホルダー、トラップ、木ねじ、ワッシャー
材質スチロール、ポリエチレン、クロロプレン、ポリエチレン、SUS304、ポリエチレン
サイズ図面による
取付け方法差込式
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般住宅用(家庭用)として最適です。
洗濯機排水ホースの排水口径は、25mm~35mmのものまで使用できます。
排水管は硬質塩化ビニル管のVU管をご使用ください。
用途一般住宅の既存排水トラップの取替えなど
付属品ホルダー押さえ、本体、キャップ、ホースホルダー、木ねじ
材質スチロール、ポリエチレン、クロロプレン、SUS304
取付け方法差込式
適合配管硬質塩化ビニル管のVU管
商品タイプ床直結
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。