配管・水廻り設備部材 :「洗濯機用混合栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-6502-45
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として 適合場所洗濯機用 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 付属品ツバ付ワンタッチノズル JIS規格日本工業規格品
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格 呼び径13 呼び13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状レバーハンドル 入数10/箱
1個
16,880 税込18,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 付属品ワンタッチノズル 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 呼び径13 口数1
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 仕様逆止弁 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。 自動閉止機構付き
材質青銅
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)64 商品タイプ壁付タイプ
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗濯機用混合栓
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS 使用地区一般
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗濯機用混合栓
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS 使用地区寒冷地
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用 タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵 呼び径13 ねじサイズPJ1/2 使用地区寒冷地
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

自動閉止機構付き。水抜可能共用タイプ。上部:104-010(湯水共通)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き。上部:104-010(湯水共通)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様逆止弁、セルフストッパー付 JIS規格日本工業規格品 接続口径(Φmm)13
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

洗濯機水栓用のカップリングです。 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13W26
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります