配管・水廻り設備部材 :「洗濯機給水延長ホース」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。 抗菌仕様。
材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール アイボリー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動洗濯機給水ホース SANEI 動画あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PT17-1X-1 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI 動画あり
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ元口なし 質量(g)300 ホース長さ(m)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂 材質(ジョイント)POM樹脂 材質(パッキン)塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。 (※蛇口をしめて行ってください。)
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
用途洗濯機用 材質ポリアセタール 適合ホース内径(Φmm)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります