配管・水廻り設備部材 :「洗濯機防水パン上ラック」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
洗濯機の排水ホースをスッキリ目隠し。
上のスペースを有効活用。
幅15cmなので隙間収納用のラックや引出しを設置することが可能。
用途防水パンのすき間活用、すき間収納ラックとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×500×120
材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(g)670
耐荷重(kg)15
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付
材質エラストマー
長さ(mm)640
寸法(幅W×高さH)(mm)37×35
適合すきま(mm)2~20
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50
仕様トラップ穴なし
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)200
取付穴径(Φmm)穴無し
有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マルチタイプ洗濯機防水パンMSB-6464対応LSB-6464用のマルチカバーです。
仕様マルチカバー
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。
工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機
寸法(mm)640×640×厚さ60
付属品ビス、キャップ
材質ABS樹脂
色ホワイト
有効内寸(mm)581×581
耐荷重(kg)200
耐荷重(kN)約1.96(200kgf)
アズワン品番64-5152-60
トラップ穴なし
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂
タイプ横排水、縦排水
寸法B(mm)640
材質(キャップ)PP樹脂
締付ねじ数量(本)4
ねじの形式トラスタッピン4×60
入数(キャップ)4個
洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台
商品タイプかさ上げ台
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。