配管・水廻り設備部材 :「洗面化粧台900」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
用途洗面化粧台用の棚板です。
適合ルミシス、セレクト(樹脂製多面鏡)、XV(樹脂製多面鏡)、エクシィ、MV、ミズリア、MR、ピアラ、オフト
寸法B(mm)38
寸法C(mm)85
既設のSトラップにM6VL、M7VPを接続すると、リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に排水位置を変えずに取替えできます。
M7VP32×200をご使用の場合で90~120mm、32×500をご使用の場合で90~520ミリまでの偏芯に対応できます。
寸法25×32が追加になりました。
材質PP
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。