配管・水廻り設備部材 :「洗面台 小物収納」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。
スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。
付属品フック×4
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約115
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)
材質(棚板)ABS樹脂
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6
内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
タオル掛けの上から差し込むだけの簡単設置。
バス小物の収納や洗濯小物、お風呂の掃除道具の収納に。芳香剤、ディスプレイ棚としても。
溝付きで水はけのよい構造。フック5個付き。
取り付け可能なタオルバー(内寸)/幅30cm、奥行3cm以上必要フック×5 緩衝材×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約500
耐荷重(kg)2
対応取り付け可能なタオルバー内寸 幅30cm、奥行3cm以上必要
材質(棚板)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×9×15
内寸(cm)約W32.5×D8.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×90×150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー:ABS樹脂、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理バー:クロムメッキ
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×129.5×45
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗面所の好きな位置に設置できるワイドなサニタリーラック。
見た目にもすっきりとした、透明フィルムで設置。
浮かせて設置できるから、お掃除が楽に。
化粧水や綿棒、コットンなどのメイク道具や整髪料などの収納にも。
トレー底面はスリット入りで水が切れやすい。
耐荷重(kg)2
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。