配管・水廻り設備部材 :「洗面器カウンター」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
寸法(mm)445×365
容量(L)5.5
仕様ハイパーキラミック
タイプオーバーカウンター式
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)460×510
タイプオーバーカウンター式
容量(L)4.5
付属品取付金具
容量(L)5
推奨水栓金具品番153-016、183-056、184-002、183-049
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
容量(L)18
内形寸法(mm)陶器鉢:570×380
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。
玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。
陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。
水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具
種類片開き
間口(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800
推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)
材質(洗面ボウル)陶器製
認定取得F☆☆☆☆
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×480
タイプオーバーカウンター式
容量(L)7.5
寸法(mm)690×370
容量(L)5
仕様ハイパーキラミック
寸法(Φmm)380
容量(L)8
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
容量(L)7.5
内形寸法(mm)陶器鉢:405×325
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)600×530
タイプオーバーカウンター式
容量(L)8.5
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。
高さ(mm)(カウンター上部)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.08MB)
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて
お気に入りの手洗空間をつくることができます。
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
容量(L)9.5
内形寸法(mm)陶器鉢:510×330
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)530×370
タイプアンダーカウンター式
容量(L)11
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×315
タイプアンダーカウンター式
容量(L)6.5
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
適合金具LF-21PA(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
タイプカウンター
グリーン購入法適合
用途洗面器カウンター取付用
仕様固定金具
種別ハイパーキラミック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
タイプカウンター
グリーン購入法適合
適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
エスコ品番EA468EB-2
材質ステンレス(18-8)
呼び径(mm)40
深さ(mm)150
サイズ(mm)シンクW×D:内寸:300×240、外寸:325×265
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
寸法(mm)380×380×135
タイプオーバーフロー無し
水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
タイプΦ35用
1箱
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合Φ29用
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
呼び32
形状Sトラップ
トラップSトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)32
寸法B(mm)163~222
呼び径32
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。