配管・水廻り設備部材 :「洗面器水栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 厚さ(mm)5~30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:95 形状止水ハンドル:ボタン 止水ハンドル:メタル 種類単水栓 取り付け形状一体型 表示ボタン表示:PUSH 機能オートストップ 形態吐水:ソフト 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)ハンドルを押す 水栓タイプ自閉水栓
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引き棒付。 ナット式、銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)36~40 使用地区寒冷地 取付径(Φmm)(足)35
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップ用の専用引棒付き。座金付仕様。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)37~40
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

湯用・水用の立水栓が分離していると、一度洗面器に水をためなければ、湯水混合ができず不便なもの。 このような場合におすすめしたい水栓がワンホール改造用混合水栓です。
適合場所洗面所 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)(水栓)Φ27±2 吐水口長さ(mm)98
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト 水栓タイプハンドル水栓(単水栓) 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態) 接続給水接続(給湯接続)PJ1/2 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5 ハンドル形状レバーハンドル 吐水口長さ(mm)155
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
タイプΦ35用
1箱
2,398 税込2,638
欠品中

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト 水栓タイプハンドル水栓(単水栓) 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態) グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態吐出:泡沫 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態吐出:泡沫 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト 水栓タイプハンドル水栓(単水栓) 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態) 形態【吐出】水石けん:手動液状 接続給水接続(給湯接続)PJ1/2 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト 水栓タイプハンドル水栓(単水栓) 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態) 形態【吐出】水石けん:手動液状 接続給水接続(給湯接続)PJ1/2 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。 スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。 25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。 壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。 排水穴径:Φ41ミリ 陶器製ハンドル付きの立水栓です。 節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。 陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。 付属品専用バックハンガー(取付金具付き) 材質陶器、青銅 ホワイト アズワン品番64-5157-87
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-28
1個
529 税込582
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)25 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-27
1個
509 税込560
6日以内出荷

立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン。
材質鉄、NBR
1個
119 税込131
当日出荷

トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。 管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
359 税込395
当日出荷

ホースが引き出せて洗面器の清掃などに便利なシンプルデザインの洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36 吐水口長さ(mm)固定130 ホース長さ(mm)300 ホース長さ(m)0.3
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。 ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。 フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 材質ステンレス 対応径(Φmm)25~35 はさみ込み厚さ(mm)最大35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。 直径24~29ミリの穴に使用できます。 穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン ホワイト アズワン品番64-5157-96
1個
199 税込219
当日出荷

呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。 セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個) 材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅 呼び径(mm)13 取付ねじサイズPJ1/2
1セット
489 税込538
6日以内出荷

水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 2906-20
GARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズm22メネジ付きエアレータヘッドの蛇口と互換性あり。 GARDENAオリジナル散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm (G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大5年保証
用途台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAオリジナル散水システム 水栓泡沫金具 水栓コネクター GARDENA水栓泡沫器 蛇口 ネジ規格サイズM メネジ付きエアレータヘッド コネクター 台所 洗面所 拡張 材質 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)3.3×2.7×2.7
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります