配管・水廻り設備部材 :「洗面所収納棚」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
洗面所の好きな位置に設置できるワイドなサニタリーラック。
見た目にもすっきりとした、透明フィルムで設置。
浮かせて設置できるから、お掃除が楽に。
化粧水や綿棒、コットンなどのメイク道具や整髪料などの収納にも。
トレー底面はスリット入りで水が切れやすい。
耐荷重(kg)2
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
付属品フック
色ホワイト
質量(g)150
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
サイズ(cm)使用可能な充電ケーブル 差し込む端子側が1.4以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によってはご使用いただけません。
表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
寸法(cm)本体:W6×D6.5×H9(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
耐荷重(g)本体:500 フック:250
内寸(cm)トレー部:W5.6×D5.6
1個
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
付属品フック
色ブラック
質量(g)150
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
サイズ(cm)使用可能な充電ケーブル 差し込む端子側が1.4以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によってはご使用いただけません。
表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
寸法(cm)本体:W6×D6.5×H9(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
耐荷重(g)本体:500 フック:250
内寸(cm)トレー部:W5.6×D5.6
1個
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
1台
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品
折りたたみ式のパイプ棚です。使用していない状態では、棚は収納されています。
材質ステンレス
長さ(mm)300
色シルバー
奥行(mm)220
耐荷重(kg)最大20未満
表面処理研磨
材質(棚板)ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×100
浴室使用可否可
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
タオル掛けの上から差し込むだけの簡単設置。
バス小物の収納や洗濯小物、お風呂の掃除道具の収納に。芳香剤、ディスプレイ棚としても。
溝付きで水はけのよい構造。フック5個付き。
取り付け可能なタオルバー(内寸)/幅30cm、奥行3cm以上必要フック×5 緩衝材×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約500
耐荷重(kg)2
対応取り付け可能なタオルバー内寸 幅30cm、奥行3cm以上必要
材質(棚板)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×9×15
内寸(cm)約W32.5×D8.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×90×150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。