配管・水廻り設備部材 :「流量調節」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)
材質(本体)黄銅
アズワン品番64-6495-13
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2
寸法A(mm)19
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソケット部に取り付けられているストレーナー付の止水弁です。
仕様●全長:41.5mm●ボンネット側直径:28mm●スピンドル側直径:9.5mm
アズワン品番65-8977-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2
寸法A(mm)19
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
適合品番KF112G(B)(T)、KM112G、KF170(N)、KF132(N)
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
適合品番寒冷地用:KM550Z、KM550W、KF550Z、KF550W、KM300AZS、KM300AWS、KF300AZS、KF300AWS、KM500AZ、KF500AZ、KM555ZG、KM555WG、KM340AZS、KM13N2W、KM33N3W(B)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
適合品番KM550、KF550、KM300AS、KF300AS、KM5000(T)、KM500A、KF500A、KM340AS、KM555G
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
適合品番寒冷地用:KM55GW-E、KM150W、KF151W、KF111WG
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
寸法H(mm)35
規格JIS
寸法A(mm)30
接続方式ねじ込み形
寸法W(mm)22
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
押すだけで吐水止水、回すだけで流量調節が可能な、ラクラク操作タイプ。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品接続アダプター
JIS規格日本工業規格品
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室
付属品楽締めソケット
JIS規格日本工業規格品
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
強い水流で頑固な汚れを落とします。
レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。
上部つまみで流量調節ができます。
フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。
付属品フック、ビス
材質黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレス
ホース長さ(m)1.3
取付ねじホース:G1/2
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容分岐止水栓
適合品番KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-19
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。