配管・水廻り設備部材 :「浴槽 すのこ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き アズワン品番64-6509-12
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレス タイプS・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-15
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス 適合10A タイプペアホース・S・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-18
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります