配管・水廻り設備部材 :「浴槽 循環口」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじG1/2
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
厚さ(mm)【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)50
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質PPS
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水
本体形状アングル
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。
フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。
一人施工が簡単な固定パッキン付。
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内
取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
取付穴径(Φmm)50
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。
フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。
一人施工が簡単な固定パッキン付。
寸法L1(mm)59.5
寸法L2(mm)90.5
取付穴径(Φmm)50
ねじサイズG1/2
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内
取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。
フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。
一人施工が簡単な固定パッキン付。
取付穴径(Φmm)50
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内
取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
カポリツインWとの接続はタケノコ式です。
ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径10A
使用流体冷温水
本体形状アングル
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水
本体形状アングル
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。
フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。
一人施工が簡単な固定パッキン付。
寸法L(mm)96.5
取付穴径(Φmm)50
ねじサイズG1/2
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内
取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
カポリツインWとの接続はタケノコ式です。
ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径10A
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじG1/2
使用流体冷温水
本体形状アングル
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。
継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径10A
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径13A
使用流体冷温水
本体形状アングル
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじG1/2
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径13A
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス
適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。