配管・水廻り設備部材 :「浴槽逆流防止弁」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
適合PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。
浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。
本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。
幅(mm)45
厚さ(mm)浴槽:20以下
高さ(mm)77
質量(g)126
奥行(mm)77
取付穴径(mm)48~56
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途防臭キャップセット(BSCP-1S)用パッキン
適合防臭キャップセット(BSCP-1S)用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
適合品番PCX、アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付
適合(浴槽厚み)20mm以下
穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイプ内締め
外径(Φmm)75
適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。