配管・水廻り設備部材 :「消防」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途消火配管の接続に(湿式、乾式) 材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304 形状カップリング 偏角(°)±1
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途防塵用 材質(本体)アルミ 材質(パッキン)NBRゴム
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 材質(ケーシング)SUS304 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) 可とう角片側±1.5°(両側3°)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修 タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ 適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品配管用ボルトナット 材質(本体)FC250+NBR 適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法D(mm)70 接続ウエハ:JIS 10K 材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)S45CH:50A~125A 材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 タイプロングネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格認定番号:VA-003号 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 接続方式ウエハー形 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)SCS13A 操作横形ギア ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK バルブ種類バタフライバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ 付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用 最高使用圧力(MPa)0.49以下 接続JIS10Kフランジ 使用流体液体 流体温度(℃)0~80 バルブ種類フートバルブ
1個
299,000 税込328,900
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)292 寸法H(mm)145 適合規格認定番号:VA-014号 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式フランジ:JIS B2239 20K 材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(ボンネット)FCD-S
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ。柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用 材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装) フランジJIS10K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲0~120℃ 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品 材質(本体)FCD450 寸法W(mm)67 材質(シート)EPDM 接続ウェハー形 ハンドル形状丸形 塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,880 税込13,068
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途湿式配管 材質(カバー)S25C 材質(ボディ)FCD-S 最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃) 仕様マジックジョイント 形状その他 材質(キャップ)S25C 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ボンネット)S25C 接続形状ねじ込み形 材質(ロックリング)304SS 材質(クランプ)FCD-S
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)FCD450 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本消防安全センター認定品
接続フランジ
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 寸法D1(mm)150 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 最高許容圧力(MPa)常温1.0 ハンドル形状レバー式 使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 接続方式ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)FCD450 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)ADC12 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS14 バルブ種類バタフライバルブ
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250 最高使用圧力(MPa)常温1.4 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S 最高使用圧力(MPa)常温2.2 材質(シート)SUS403 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SCS1 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)黄銅C3771BE 材質(弁体)黄銅C3771BE(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa)常温1.0 材質(シート)PTFE 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 呼び圧力600
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス20K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ フランジJIS10K 使用温度(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)1.4 適合流体 材質(チューブ)SUS316L 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様配管用ボルト・ナット付 材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250 最高使用圧力(MPa)常温1.4 材質(シート)NBR 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
1個ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様配管用ボルト・ナット付 材質(本体)ダクタイルFCD-S 最高使用圧力(MPa)常温2.0 材質(シート)NBR 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
27,980 税込30,778
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式 接続ウエハ 材質(Oリング)NBR
1個
27,900 税込30,690
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります