配管・水廻り設備部材 :「消音部材」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品 タイプ消音 使用周囲温度(℃)-10~80 最大風速(m/s)10 静圧(Pa)-50~300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m)7.6 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃)-17~93 基材グラスウール 基材厚さ(mm)25 風速(m/s)最大通過/20 材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径R=1/2Dia 材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用 材質樹脂 タイプダクト挿入用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未来工業消音シート
サヤ管のブレによる配管周辺部材との接触音防止に使用する片面接着の緩衝材です。 カッター等で適当な大きさに切断して使用できます。
厚さ(mm)5 寸法(mm)200×150 熱伝導率(W/mk)0.044
1箱(10本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

未来工業消音テープ
消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクダイ消音テープ
サヤ管内での樹脂管のばたつきを抑えます。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さや管内でのウォーターハンマーによる樹脂管のばたつきを抑えるテープです。
用途戸建用、集合用
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さや管内でのウォーターハンマーによる樹脂管のばたつき温を押さえるテープです。
長さ(mm)30 厚さ(mm)1
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷

1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブルー 種類給水用 寸法さや管:22 長さ(m)50 呼び径13A
1巻
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ピンク 種類給湯用 寸法さや管:22 長さ(m)50 呼び径13A
1巻
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

1個
9,190 税込10,109
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約16
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

シナネン万能トレイ
ポンと置くだけ!多目的用途に使用できる万能トレイです。弾力性を持つ新素材「コンポレジン」を使用。耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで役立ちます。洗濯機トレイとしてはもちろん、水まわり以外でもペット用トイレや観葉植物を置くトレイにも最適、使い方は自由自在!さまざまな生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです。耐久性、耐摩擦性、防振、防水、消音性能に優れてます。
用途万能に活躍できるトレイ 色(本体)スノーホワイト(SNW) トラップ(取付部)Φ146
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみ込み厚 約26~35ミリ オーバーフロー付き洗面・手洗器用 ポップアップ金具付き(取付穴径16ミリ・厚5~17ミリ) 静音仕様
用途床・壁排水兼用 材質黄銅、ABS、PP、POM 使用温度(℃)1~50 形状Sトラップ
1個
12,880 税込14,168
3日以内出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。 材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-59
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。 材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-58
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります