配管・水廻り設備部材 :「液面計バルブ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SCS14 最高使用圧力(MPa)0.5 接続ねじ込み R 最高使用温度(℃)常温 材質(Oリング)EPDM バルブ種類ゲージバルブ
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SCS14 最高使用圧力(MPa)0.5 接続フランジ JIS10k RF 最高使用温度(℃)常温 材質(Oリング)EPDM バルブ種類ゲージバルブ
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SCS14 最高使用圧力(MPa)0.5 接続ねじ込み R 最高使用温度(℃)常温 材質(Oリング)EPDM バルブ種類ゲージバルブ
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SCS14 最高使用圧力(MPa)0.5 接続ねじ込み R 最高使用温度(℃)常温 材質(Oリング)EPDM バルブ種類ゲージバルブ
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質黄銅 形状アングル 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 使用流体上水道水・油・エアー 主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります