配管・水廻り設備部材 :「混合栓 逆止弁」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質黄銅、POM
取付ねじG3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ツバ付ワンタッチノズル
JIS規格日本工業規格品
適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
1パック(2セット)
¥729
税込¥802
欠品中
仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き
材質黄銅、POM(弁体)
アズワン品番64-6492-66
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
呼び径13
口数1
【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。
【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。
取付ピッチ(mm)120~220
パイプ長(mm)吐水:170
ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
適合場所浴室
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
カートリッジ101-999
関連資料(0.06MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色サテンゴールド
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色マットグレー
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色チタニウムシルバー
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色ブロンズゴールド
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色アイアングレー
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色めっき
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
給水ソケット(逆止弁付)
用途台付シングル混合水栓(TKHG39系/TLHG30系)用
長さ(mm)65.5
ねじ径G1/2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
エコ仕様のシングルワンホール混合栓
工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS)
キッチン向きの商品です。
取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。
泡沫吐水・逆止弁付
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。
使用地区一般
材質黄銅
取付穴(mm)33~47
取付穴径(Φmm)33~47
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
呼び径13
口数1
ハンドル形状グリップハンドル
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色ブロンズゴールド
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色マットグレー
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。
適合場所キッチン
コーティング撥水膜コーティング
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色チタニウムシルバー
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色サテンゴールド
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
逆止弁なし。鋼管仕様
色マットグレー
取付穴径(Φmm)35~38
使用地区一般地専用
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
水受容器をご使用ください。
仕様●取付穴径:35~37mm●厚さ:5~35mm●カートリッジ:101-999●給湯制限シングルレバー混合栓●逆止弁付き
アズワン品番67-9138-94
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております
洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし
適合場所洗面所
使用地区一般地
取付穴ピッチ102mm。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。
JIS規格日本工業規格品
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。