配管・水廻り設備部材 :「混合機」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS
使用地区一般
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS
使用地区寒冷地
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
アズワン品番64-6502-45
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格
呼び径13
呼び13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状レバーハンドル
入数10/箱
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。
お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。
万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として
適合場所洗濯機用
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
取付ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用
タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵
呼び径13
ねじサイズPJ1/2
使用地区寒冷地
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き。上部:104-010(湯水共通)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
自動閉止機構付き
材質青銅
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付
材質黄銅
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号パイプ:0751-170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格
アズワン品番64-6481-97
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
逆流防止機能が付き
使用地区寒冷地
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-92
グリーン購入法適合
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
逆流防止機能が付き
使用地区一般
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-91
グリーン購入法適合
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
洗濯機水栓用のカップリングです。
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13W26
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、厚5~35
グリーン購入法適合
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35
グリーン購入法適合
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
寒冷地での使用 逆流防止機能なし
使用地区寒冷地
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-90
グリーン購入法適合
1個
¥32,880
税込¥36,168
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格
取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35
アズワン品番64-6481-78
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30
グリーン購入法適合
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)約260
回転角度(°)吐水パイプ:116
吐水口長さ(mm)260
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)260
取付ねじG1/2
取付厚(mm)5~30
仕様回転規制:116°
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)260
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。