配管・水廻り設備部材 :「温水器 配管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

給湯器取付ニップル
モノタロウ
¥269
税込¥296
材質黄銅、NBR
呼び径G20×G13
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES
穴径(Φmm)(ビス)5
取付穴径(Φmm)160
アズワン品番64-6496-05
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)0~95
保温材厚(mm)10
給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
材質AES
アズワン品番64-6496-06
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
マンションや集合住宅で縦配管に便利です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
寸法75
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7249-81
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:鋳鉄
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。
サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。
専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG3/4
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管
呼び径(A)10
保温厚10mm
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
ワンタッチ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管
セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個
長さ(m)3
ホース長さ(m)3
呼び径(A)10
保温厚10mm
1巻
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類バキュームブレーカ
呼び径(A)20(3/4)
端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)CAC406
適合流体水・温水
耐圧(MPa)水圧にて1.75
流体温度(℃)5~90
取付方式鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー40メッシュ
材質(ディスク)EPDM・C3604
仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様メッキ仕様
適合ペアホース用
セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個
材質黄銅
取付ねじG1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン
全長(mm)10000
寸法L(mm)10000
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1000
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5℃~90℃
寸法L(mm)1000
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。
バルブ種類ボールバルブ
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。
バルブ種類ボールバルブ
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
給湯器の配管に最適です。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。
内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム
長さ(m)10
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。
バルブ種類ボールバルブ
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~90℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状90°エルボ
タイプHTDV
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状チーズ
タイプHTDV
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス都市ガス
規格20A×5m
アズワン品番64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。