配管・水廻り設備部材 :「温水洗浄便座」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ホワイト 適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型 関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ブラック 適合品番DV-G218型、DV-G216型 関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

適合品番CW-B50型,CW-D10型,CW-EA20型,CW-H40型,CW-K40型,CW-KA20型,CW-KA30型,CW-KB20型,CW-KB30型,CW-PA10型,CW-PA20型,CW-PB10型,CW-PB20型,CW-RAA型,CW-RG型,CW-RL型,CW-RN型,CW-RT型,CW-RWA型
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)660 年間消費電力量(kWh/年)159 区分省エネ:貯湯式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143 質量(kg)便座本体:約4.2 電源コード(m)1.2 使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時) 機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」 吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08 タンク容量(L)温水:0.8 消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50 安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル 温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」 脱臭機能触媒脱臭 運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

止水栓と給水管の間に取付けてください。 清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
長さ(mm)1250 適合品番プレアスLSタイプ、 プレアスHSタイプ、 アステオ、 アメージュZA、 アメージュZ (フチレス)、 アメージュZ、 マンションリフォーム用アメージュ ホース長さ(m)1.25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器 長さ(mm)1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098 税込2,308
欠品中

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

壁リモコン(乾燥なし、手動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・DV-314G
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、乾燥ボタン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流すボタン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合ベーシアハーモLタイプ・ベーシアシャワートイレ(フチレス)・DT-BA282・DT-BA252・DT-BA281・DT-BA251
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱ボタン
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流す、乾燥ボタン
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷

壁リモコン(フルオート便座・ほのかライト、温風乾燥、流す付)【統一ピクト表示】 ※354-1575の後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合パッソ・CW-EA13Q
1個
9,488 税込10,437
5日以内出荷

壁リモコン
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ・DV-315・DT-355・DT-385
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1378Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-358J・DT-388J・DT-358G・DT-388G・DV-S418A・DV-S428A・DV-S428AT・DWV-SA18A・DWV-SB18A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-317G・DV-317A・DT-357A・DT-387A
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1380Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-356J・DT-386J・DT-356G・DT-386G・DV-S416A・DV-S426A・DV-S426AT・DWV-SA16A・DWV-SB16A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁リモコン(電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1381Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-355J・DT-385J・DT-355G・DT-385G・DV-S415A・DV-S425A・DV-S425AT・DWV-SA15A・DWV-SB15A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-318G・DV-318A・DT-358A・DT-388A
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ ・DV-317・DT-357・DT-387
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ ・DV-318・DT-358・DT-388
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

壁リモコン(電動開閉付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ・DV-316・DT-356・DT-386
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1420Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・サティスDV400タイプ・DT-357J・DT-387J・DT-357G・DT-387G・DV-S417A・DV-S427A・DV-S427AT
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります