配管・水廻り設備部材 :「漏水」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~90
使用流体水道水
耐圧力(MPa)1
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。
適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
直径(mm)19.5
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。
適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
入数5個
直径(mm)19.5
1セット
¥289
税込¥318
6日以内出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓
材質ニトリルゴム
寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)
適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rp
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ
材質シリコーンゴム
形状山形
色ライトグレー
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)1
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
タイプTS
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径エルボ
タイプVU
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力無圧
使用流体排水
管径の切り替えができる偏心継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状偏心インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状30°エルボ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
用途漏水受け
仕様ツバ無し・パイプ無し
材質硬質塩ビ
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
配管の角度や勾配を変えれます。
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D2(mm)54
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状22°1/2エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径ソケット
タイプHI
使用流体水道用
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
小型一口循環金具施工後の漏水テスト用
用途小型循環金具用
材質PPS
アズワン品番64-6509-19
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状カップリング
曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプVU
使用流体排水
用途一口循環金具施工後の漏水テスト用
適合一口循環金具(小型一口循環金具を除く)施工後の漏水テスト用
入数10/箱
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
最高使用圧力無圧
両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。