配管・水廻り設備部材 :「異径 エルボ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

異径内・外エルボ アソー CADデータあり
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径エルボ タイプVU 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力無圧 使用流体排水
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状エルボ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ90° タイプHI 使用流体水道用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状エルボ 寸法L1(mm)16 使用温度(℃)-50~120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ねじ込み継手 形状エルボ 材質青銅製 寸法B(mm)Rc1/2 寸法A(mm)Rc3/4 寸法H(mm)30 寸法L(mm)29
1個
839 税込923
当日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプDV
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フローバル異径エルボ
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1717 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1×1/2 呼び径(A)25×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

20X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

25X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

90度曲がりのエルボ 呼び25X呼び20の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

90度曲がりのエルボ 呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

90度曲がりのエルボ 呼び25X呼び13の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

Aron(アロン化成)CU 異径45°エルボ
形状エルボ45° 種類塩ビ管用継手
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手90°異径エルボ
エコ商品
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状エルボ 茶色 タイプHTDV 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)54 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状エルボ 種類銅管用継手
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ 材質黄銅(C3771) 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1644 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1687 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1/2×3/8 呼び径(A)15×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

Aron(アロン化成)CU VP管用異径90°エルボ
形状エルボ90° タイプVP管用 種類塩ビ管用継手
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状異径エルボ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります