配管・水廻り設備部材 :「目地取り」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
水性ジョイントボックスをタイル目地等凹凸面に取付ける場合のコーキング処理のスペーサーとして使用します。
取付ボード厚に合わせて重ねて使用できます。
コーキングを化粧リング内で行うため、美観及びコーキングの寿命が向上します。
厚さ調整範囲(mm)4
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)150
寸法L2(mm)15
寸法W(mm)198
寸法W1(mm)15
寸法H(mm)176.5
寸法H1(mm)40
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)11
寸法W(mm)148
寸法W1(mm)11
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)148
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。