配管・水廻り設備部材 :「目皿蓋」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
材質SUS304
直径(Φmm)93
外径(Φmm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。
材質EVA樹脂
寸法(mm)表:140、裏:106.5
色アイボリー
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。
材質EVA樹脂
寸法(mm)表:140、裏:106.5
色ホワイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。