配管・水廻り設備部材 :「真鍮 蛇口」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

1,279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 金色 モデナ
イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。 屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品G1/2変換アダプター 材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 アンティークブラス OB1 HL
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。 先端が丸い十字の取っ手は握りやすいです。 デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、さりげないアクセントになりそう。 こちらは単水栓になります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)285×240
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

ヒマワリのデザインがあしらわれた真鍮製の蛇口です。
用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口 付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ 材質真鍮 真鍮色
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様研磨有・メッキ無
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イタリア製卓上用単水栓金具。真鍮製です。 蛇口部分が羊のオーナメントになっており、中世ヨーロッパを彷彿とさせます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)175×230
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-26
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

カクダイ横水栓
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 規格JIS規格 呼び13 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート 材質PVC、黄銅 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35) ハンドル形状レバーハンドル アズワン品番64-6489-88
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 アンティークブラス モデナAB
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。 デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、お庭などのさりげないアクセントになりそう。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品G1/2変換アダプター 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。 材質亜鉛、黄銅 取付ねじW24山20
1個ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅 呼び径(mm)13
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
当日出荷

材質ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃)70 質量(g)130 適合JISおよび同等品の単水栓に適合。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ) ねじサイズW24山20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ水栓上部
仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様 材質黄銅
1個
749 税込824
当日出荷

仕様赤ポイント付き、ケレップなし 付属品赤ポイント 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

コントロールタイプ = ハンドルツイスト。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 16バール。コンポーネントタイプ = 横水栓。ねじの呼び径 = 1/2 in, 3/4インチ。スレッド標準 = BSPP。。RS PRO 15
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷

RS Pro
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

用途JIS規格水栓呼13用 付属品赤ポイント 材質黄銅、PMMA、ABS 色(キャップ)青・赤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質黄銅 外径×高さH(Φmm×mm)24×13 接続ねじM24×1
1個
679 税込747
当日出荷

不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅 対辺(mm)(スパナ)19 ねじサイズR1/2
1個
779 税込857
翌日出荷

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓 ハンドル形状レバーハンドル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 マットブラック ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35 仕上黒塗装
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 タイプミドル 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35 ハンドル形状クロスハンドル
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 クローム 取付方式全交換(台付) 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 呼び径(mm)13 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 タイプミドル ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~100 寸法(mm)支持金具:121 アズワン品番64-6486-21
1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム タイプトール ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~100 寸法(mm)支持金具:121 アズワン品番64-6485-30
1個
28,880 税込31,768
4日以内出荷

取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単4形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30 使用地区一般地 アズワン品番64-6486-45 吐水口高さ(mm)75 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります