配管・水廻り設備部材 :「真鍮共栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径40A 外径(Φmm)63 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2 仕様ステンレス中カゴ付 材質SUS304 ロストワックス製 高さ(mm)47 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)340 呼び径50A 外径(Φmm)78 フランジ外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合TO-184G/40A 材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ねじ径PF1・1/2 エスコ品番EA468DC-1 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)SUS304 呼び径40A 外径(Φmm)63
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

エスコ品番EA468DC-13 高さ(mm)34 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径40A 外径(Φmm)63 フタの種類目皿
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径50A 外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

エスコ品番EA468DC-11 材質真鍮鋳物 高さ(mm)30 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径(mm)25 呼び径25A ねじ径G1” 外径(Φmm)44 表面処理クロムメッキ フタの種類目皿
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上真鍮鋳物/クロームメッキ 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) フタの種類目皿
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
289 税込318
4日以内出荷

用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
219 税込241
4日以内出荷

用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
319 税込351
4日以内出荷

用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
179 税込197
4日以内出荷

用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。 材質亜鉛ダイキャスト
1個
289 税込318
4日以内出荷

用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。 材質亜鉛ダイキャスト
1個
379 税込417
4日以内出荷

用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。 材質亜鉛ダイキャスト
1個
369 税込406
4日以内出荷

用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。 材質亜鉛ダイキャスト
1個
189 税込208
4日以内出荷

エスコ品番EA468DC-12 高さ(mm)34 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径32A 外径(Φmm)56 フタの種類目皿
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付 適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。 材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 アンティークブラス モデナAB
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。 デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、お庭などのさりげないアクセントになりそう。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品G1/2変換アダプター 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 アンティークブラス OB1 HL
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。 先端が丸い十字の取っ手は握りやすいです。 デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、さりげないアクセントになりそう。 こちらは単水栓になります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)285×240
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング