配管・水廻り設備部材 :「研磨液」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)200
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)80
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質SUS316L
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)34
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質SUS316L
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)50
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)34
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。