配管・水廻り設備部材 :「研磨用バフ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】1.5S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)38.1
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】1S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)25.4
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:250mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9353-55
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:190mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9354-91
1個
¥20,600
税込¥22,660
当日出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:150mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
材質SUS304
アズワン品番65-9350-60
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス304
接続形状ヘルール
バルブ種類バタフライバルブ
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316L
バルブ種類バタフライバルブ
仕様禁油可
接続形状ヘルール
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
寸法L(mm)21.5
関連資料(0.33MB)
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
関連資料(0.3MB)
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
関連資料(0.32MB)
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
関連資料(0.11MB) (0.11MB)
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
関連資料(0.35MB)
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
寸法L(mm)88.5
関連資料(0.58MB)
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
寸法L(mm)110
関連資料(0.57MB)
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
関連資料(0.36MB)
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
寸法L(mm)88.5
関連資料(0.56MB)
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質SUS316L
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)34
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質SUS316L
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)50
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】2S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)50.8
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS316L
形状ヘルール
サイズ【管】8A
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)13.8
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS316L
形状ヘルール
サイズ【管】15A
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)21.7
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS316L
形状ヘルール
サイズ【管】1S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)25.4
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径47.8mm●長さ:880mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9357-04
1個
¥29,900
税込¥32,890
17日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径72.3mm●長さ:240mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9362-09
1個
¥30,300
税込¥33,330
17日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径47.8mm●長さ:830mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9356-98
1個
¥29,900
税込¥32,890
17日以内出荷
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS316L
形状ヘルール
サイズ【管】4S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)101.6
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】3S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)76.3
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:160mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9353-46
1個
¥17,700
税込¥19,470
18日以内出荷
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS316L
形状ヘルール
サイズ【管】3S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)76.3
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS316L
形状ヘルール
サイズ【管】1.5S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)38.1
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。