配管・水廻り設備部材 :「硫酸カルシウム」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンスター販売切替蛇口トルマリン
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
529 税込582
当日出荷

ピュアラ、リラージ、ラグリラシリーズ用 ろ材:亜硫酸カルシウム、不織布 塩素除去能力:約8,000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 カートリッジの交換目安:1日に64L使用で4ヵ月
材質PP アズワン品番64-6508-10
1セット(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
欠品中

PS7963-80XAB-MW2 浄水シャワーヘッド ホワイト SANEI 動画あり
残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付 材質ABS樹脂 タイプ節水 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間約2ヶ月(約4000L) 対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム 最高使用温度(℃)60 除去出来るもの残留塩素 水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。 シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。 水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。 亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。 皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。 浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。 カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。 (1日1人あたり8分間使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット 幅(mm)74 高さ(mm)177 質量(g)940 奥行(mm)116 ホース長さ(m)1.6 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷

「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)約160 幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65 角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し) 質量(g)162 切替方式無段階 接続G1/2 吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa 材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM ホワイト 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワーの交換用カートリッジ
用途PS7963-80XAB用 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間約2ヶ月(約4000L)
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノテックヌメクリーン
お洗濯するたび排水口をきれいに! 洗濯時の排水が薬剤入りカートリッジを通り、排水口のヌメリと臭いの原因菌の発生を抑えます。約6ヶ月効果持続。
成分イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、乳糖) 材質本体・カートリッジ/PP、ホース固定バンド/ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×55
1個
2,798 税込3,078
欠品中

残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
ホワイト 材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム 最高使用温度(℃)60 アズワン品番65-1331-90 除去出来るもの残留塩素 水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。 ゴミ・鉄サビを除去します。 16~19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。 ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。
トラスコ品番343-9990 材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム 幅(mm)62 高さ(mm)64 奥行(mm)48
1パック(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
699 税込769
4日以内出荷

性能残留塩素50%除去 3,000L 寸法(mm)Φ44×H35.4 流量(L/min)8 @0.1MPa 材質(ろ材)亜硫酸カルシウム
1箱(3個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

質量(g)212 寸法(幅W×高さH)(mm)62×212 使用条件0.05MPa~0.35MPa/0~45℃(瞬間温度60℃) 入数ケース10個 カートリッジ亜硫酸カルシウム
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
仕様塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 適合357-900-W、357-910-W 材質PP 交換目安1日に64L使用で4ヵ月 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

PM7240 クリーンウォーター SANEI 動画あり
活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布 交換目安約3ヶ月 最高使用温度(℃)50 対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
879 税込967
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります