配管・水廻り設備部材 :「穴 塞ぐ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430
寸法100
材質(プラグ)PP
材質(ビス)SUSXM7
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。
厚さ(mm)浴槽:10まで
材質(本体)黄銅
穴径(Φmm)浴槽:48~52
材質(カバー)SUS304
1セット
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。