配管・水廻り設備部材 :「空調配管用支持」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和コーポレーションスリーパーL 台座+Uバンド
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ 種類スリーパー+Uバンド 連続使用温度(℃)-110~+100
1個
669 税込736
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)40 厚さ(mm)4.0 高さ(mm)75 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります