配管・水廻り設備部材 :「立ち上げ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用 呼びサヤ管:22
1個
789 税込868
4日以内出荷

立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。 45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L1(mm)29 ねじの種類Rc 寸法D(Φmm)58 寸法L2(mm)37 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口が大きい場合に対応可能なユニット取出し金具とワンのセット。622-810-20、6485のセット。取付穴径30~48ミリ
材質銅、黄銅
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート打設後、立上げ位置の調整(移動)が簡単にできます。
用途管の立上げに 適合管(さや)22、25、28
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 適合材塩ビパイプ トラスコ品番307-2860 質量(g)220 切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100 使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル 切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 サヤ管固定バーの立ち上げにも便利です。
適合ボルト径W3/8
1個
239 税込263
翌々日出荷

カクダイサヤエンド90
用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用 呼びサヤ管:22
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用 呼びサヤ管:22
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

寸切りボルト(W3/8)の立ち上げ補強に。
適合ボルト径W3/8
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR 形状キャップ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立ち上げの曲げがきつい場合に使用します。
適合管の呼び(樹脂管)10、(サヤ管)22
1個
369 税込406
翌々日出荷

前澤給装工業Lショートエルボ
エコ商品
温水床暖房用部材
用途床下で配管を立ち上げ、Rが厳しい時に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料承認図面(0.02MB)
1袋(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

未来工業調整座金
座付き継手をボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 2コ用は、座付継手2個の立ち上げや左右中心に1個を取付け、ボルト2本でよりしっかり立ち上げたい場合に使用します。
適合座付水栓エルボ背面取付用、座付水栓ストレート、座付水栓曲り45°、座付胴長ストレート、座付胴長曲り45°
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コマガリスタンドに取り付け、立ち上げ部の支持および、保護に使用します。
適合管コマガリスタンド
1個
249 税込274
翌々日出荷

流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用 材質PVC、PP 高さ(mm)80 材質(本体)PVC 外径(Φmm)48
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

十分に曲げRがとれないサヤ管立上げ箇所に使用します。
寸法(mm)床下:130 呼びサヤ管:22
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上) 全長(mm)162 切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様裏面粘着テープ付
1箱(10本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
489 税込538
翌々日出荷

床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
439 税込483
翌々日出荷

Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管の立ち上げ固定に使用します。 施工が容易な後嵌めタイプです。 曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
499 税込549
翌々日出荷

サヤ管、ダ円サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(樹脂管ペア)7、10
1個
839 税込923
翌々日出荷

用途さや管の補強及び所定箇所への立上げ固定に 適合管(さや)22、25
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金4点止め(GS-111W)と組み合わせて使用します。
適合ボルト径W3/8
1個
599 税込659
翌々日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 トラスコ品番473-5676 材質架橋ポリエチレン タイプ給水用 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 規格13 最高使用圧力(MPa)1.5MPa 外径(mm)17 保温材厚(mm)5 内径(mm)12.8
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。 全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
適合管の呼び(サヤ管)22・25
1個
439 税込483
翌々日出荷

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 刃外径(mm)38 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ台座
用途682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定 適合682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定
1個
719 税込791
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります