配管・水廻り設備部材 :「立形上向自在水栓」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-8566-60
取付穴径(mm)22~27
吐水口PA27J-60X-16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厨房用の立形自在水栓です。
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として
奥行(mm)190
本体幅(mm)92
本体高さ(mm)163
取付穴径(Φmm)23~27
取付ねじPJ1/2
パイプ長(mm)190
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
取付穴径(Φmm)24±2
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として
奥行(mm)190
本体幅(mm)92
本体高さ(mm)163
取付穴径(Φmm)23~27
取付ねじPJ1/2
パイプ長(mm)190
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。
水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。
幅(mm)128
高さ(mm)232
質量(g)1100
奥行(mm)220
ねじ二条ネジ
取付穴径(Φmm)28~32
パイプ長(mm)200
取付ねじサイズ水栓:PJ3/4
取付穴径(mm)28~32
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。
水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。
幅(mm)128
高さ(mm)189
質量(g)1100
奥行(mm)220
ねじ二条ネジ
取付穴径(Φmm)28~32
パイプ長(mm)200
取付ねじサイズ水栓:PJ3/4
取付穴径(mm)28~32
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。
水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。
幅(mm)128
高さ(mm)189
質量(g)1100
奥行(mm)220
ねじ二条ネジ
取付穴径(Φmm)28~32
パイプ長(mm)200
取付ねじサイズ水栓:PJ3/4
取付穴径(mm)28~32
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。
水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
JIS規格適合品。
用途厨房向きの水栓して。
幅(mm)128
高さ(mm)232
質量(g)1100
奥行(mm)220
ねじ二条ネジ
取付穴径(Φmm)28~32
パイプ長(mm)200
取付ねじサイズ水栓:PJ3/4
取付穴径(mm)28~32
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
用途厨房用
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。