配管・水廻り設備部材 :「端面」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状長方形
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。
アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。
必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用
材質PE(ポリエチレン)
色乳白色(半透明)
形状キャップ
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
色自然色
関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
材質NBR
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム
形状長方形
奥行(mm)5
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途特殊管の保護キャップ
材質PE(ポリエチレン)
色乳白色(半透明)
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途ボイラー管の保護キャップ
材質PE(ポリエチレン)
色乳白色(半透明)
関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途ASTM管の保護キャップ
材質PE(ポリエチレン)
色乳白色(半透明)
仕様3/8(17.1) 1/2(21.3) 3/4(26.7) 1(33.4) 1-1/4(42.2) 2(60.3) 3(88.9) 3-1/2(101.6) 4(114.3)以外のサイズはネジなし鋼管用キャップにて共通できます。
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品ガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
取付管に角度を設けるゴム輪受口の曲管です。下流側パイプ外径差口(端面は面取り済、差込み代標線付)
呼び径(mm)150
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ビルトインコンロ(Rc1/2メスねじ)と定尺ホース(Rc1/2メスねじ側)の接続に使用します。
R1/2ねじの端面は、TU対応でパッキンシールもできます。
材質黄銅
六角(mm)22
水道法基準適合品(Z-36)。
青銅製の為、耐食性に優れている。
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。
錆の浸入をシャットアウト。
接続JIS Rc
材質(本体)CAC(NPb処理)
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1.3
タイプY形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
電圧(V)100
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)100
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
定格電流(A)0.19
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
起動電流(A)0.57
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。
材質PPS
形状連結アダプター
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
電圧(V)200
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)200
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
定格電流(A)0.1
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
起動電流(A)0.29
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下(油)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
こんなお得な商品も!

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状クロス
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
こんなお得な商品も!

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状エルボ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
形状エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。