配管・水廻り設備部材 :「管 半割れ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。
半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。
支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。