配管・水廻り設備部材 :「管用テーパーネジ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

1,372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
51 税込56
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状オスアダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅 使用流体水道水 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用テーパーねじです。
全長(mm)36
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
取扱い終了

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
取扱い終了

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
取扱い終了

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
取扱い終了

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
取扱い終了

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
取扱い終了

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
取扱い終了

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
取扱い終了

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

アミはSUS304です。接続(d)は管用テーパーネジ(R)
寸法H1(mm)14
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナ―はロック式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。接続管は標準100L。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用 材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE 質量(kg)2.4 寸法H(mm)152 寸法D(mm)111 寸法D1(mm)81.5 寸法D2(mm)84.5 寸法D3(mm)108 ねじ径dR(Rc)1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB) パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ―はロック式。部品「2」ニップルは別売品手配。部品「4」接続管は標準100L。dは管用テーパーネジ(RC)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、開閉式、差込式、防鳥網付
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります