配管・水廻り設備部材 :「簡易排水トラップ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

1,524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
539 税込593
当日出荷

マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質PVC 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合YL-A208タイプ,YL-A209タイプ用 呼び径32 寸法A(mm)401 パイプ径(Φmm)32
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
829 税込912
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A 呼び径(A)40 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
345 税込380
当日出荷

マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓 材質フタ・カゴ:ステンレス製 外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5 取付ネジ径156mm
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能 形状Pトラップ 呼び径32 呼び32 寸法B(mm)171~230 パイプ径(Φmm)32 トラップPトラップ(洗面器用) パイプ形状Pトラップ
1個
8,990 税込9,889
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能 形状Sトラップ 呼び径32 呼び32 寸法B(mm)131~190 パイプ径(Φmm)32 トラップSトラップ(洗面器用)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用 呼び径25 寸法A(mm)155 寸法B(mm)107~127 パイプ径(Φmm)25
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

適合釉の美・創の美シリーズ専用 形状Pトラップ 呼び径25 寸法A(mm)314 寸法B(mm)92~152 パイプ径(Φmm)25
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷


1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷


形状Pトラップ 呼び径25 寸法A(mm)314 寸法B(mm)94~264 パイプ径(Φmm)25
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様小型多目的流し(S-17)用 形状Sトラップ タイプSトラップ(流し用) 呼び径32 呼び32 パイプ径(Φmm)32
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合小型多目的流し(S-17)用 形状Pトラップ 呼び径32 パイプ径(Φmm)32
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 寸法B(mm)94~219 寸法C(mm)530 形状Sトラップ 呼び径25
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アフレ無 形状Sトラップ 呼び径25 呼び25 寸法B(mm)94~184 パイプ径(Φmm)25 トラップSトラップ(手洗器用)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アフレ無 形状Pトラップ 呼び径25 呼び25 寸法A(mm)314 寸法B(mm)94~184 パイプ径(Φmm)25 トラップPトラップ(手洗器用)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります