配管・水廻り設備部材 :「紙巻器 芯棒」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
色ホワイト
適合CF-AA64、CF-AA64KU、CF-AA64KUT
1セット(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
126mm~137mmまで伸縮します。
用途ワンタッチ、ツインペーパーホルダーを除く、ペーパーホルダーに使用できます。
材質PP
用途トイレ用
材質ポリプロピレン
適合W30、W33、PW33用
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
トイレットペーパーホルダーの替え芯です。129mm~134mmまで伸縮します。
材質本体:ポリプロピレン、スプリング:メッキ鋼線
質量(g)約25
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×30×30
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)360
収納数2
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質ポリプロピレン
適合三栄水栓W30、W33、PW33用
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質(本体)ポリスチレン
適合CF-A63K/色、CF-A63/色、CF-A23P、CF-A23D
寸法(mm)151×20×20
材質(スプリング)ステンレス
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質紙切板:ステンレス製(マット仕上げ・ブラスト処理)、芯棒:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
寸法(mm)165×126×98
スタンダードなデザインのTJシリーズ
材質本体/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、紙切板/ステンレス
寸法(mm)138×(127)×(88)
シャープなデザインの棚付紙巻器です。紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
寸法(mm)320×120×91.5
棚木質(MDF)+PETシート製
芯棒ステンレス製(鏡面仕上げ)
関連資料図面(0.15MB)
スタンダードなデザインのTJシリーズ
材質本体/亜鉛ダイキャスト(サテン)、紙切板/ステンレス
寸法(mm)138×(127)×(88)
立ち座りラク棚付。手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。スペア付。予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。ワンハンドカット機能。ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。フロントワンタッチ機能。紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き。予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。
材質棚板・本体:ステンレス製、芯棒:樹脂製
寸法(mm)327×145×163
取扱説明書(0.69MB)
選べるペーパーストック数
補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。
ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。
また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。
体も支えられる高耐荷重
立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。
鍵付(盗難防止)
正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。
適合幅(mm)ペーパー:116以下
材質ステンレス(ヘアライン)
寸法(mm)300×135×145
機能ワンハンドカット
タイプ高耐荷重
選べるペーパーストック数
補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。
ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。
また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。
体も支えられる高耐荷重
立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。
鍵付(盗難防止)
正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。
材質ステンレス(ヘアライン)
寸法(mm)515×135×145
適合幅(mm)ペーパー:116以下
機能ワンハンドカット
タイプ高耐荷重
天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
材質【本体・髪切板・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)
棚天然木製(塗装仕上げ)
天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
材質【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ)
棚天然木製(塗装仕上げ)
トイレットペーパーホルダーの替え芯です。131mm~151mmまで伸縮可能です。芯なしトイレットペーパーが取替え簡単。
材質本体:ポリスチレン、スプリング:ステンレス
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×20
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。
用途ビス、プラグ付き。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。
集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
伸縮範囲(mm)126~137
1セット(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
材質紙巻器本体/ABS樹脂棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)
仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
寸法(mm)328×107×116
収納数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×116×107
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。