配管・水廻り設備部材 :「給水管 部材」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水栓給水直管 カクダイ止水栓給水直管カクダイ
659税込725
1個
3日以内出荷
材質管外径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN ReFaReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGENReFa
338,000税込371,800
1台
7日以内出荷
付属品施工説明書、取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス質量(g)1480呼び寸法(mm)20、13本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)49×156
これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
609税込670
1個
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
5日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼13給水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
アングル形止水栓(水抜き付)(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm) KVKアングル形止水栓(水抜き付)(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)KVK
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
給水管75mm銅パイプ・ナットなし水抜き付き固定こま研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm) KVKアングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
給水管75mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管450mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管450mm)KVK
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
給水管450mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管420mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管420mm)KVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
給水管420mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管370mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管370mm)KVK
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
給水管370mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管350mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管350mm)KVK
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
給水管350mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管300mm) KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管300mm)KVK
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
給水管300mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管300mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
アングル形止水栓ステンレス製給水管(ナットなし)(給水管75mm) KVKアングル形止水栓ステンレス製給水管(ナットなし)(給水管75mm)KVK
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ステンレス給水管75mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様ステンレス給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
小便器用シールワン カクダイ小便器用シールワンカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
小便器に給水管を直接接続している場合に使用します。
材質ステンレス
D式アングル形止水栓本体 カクダイD式アングル形止水栓本体カクダイ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様給水管不要で壁に接続でき、省スペースに設置できます。ワン:622-851※ドライバーハンドル仕様
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様HOT・COLDポイント各1個付き
長さ(mm)給水曲管:300、給水管:420カッパーブラウン偏芯(mm)15
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様HOT・COLDポイント各1個付き
長さ(mm)給水曲管:300、給水管:75カッパーブラウン偏芯(mm)15
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水方式横型(フレキホース)
WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセントオンダ製作所
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
そろばん継手 アバカス継手 片口固定エルボ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 片口固定エルボ東尾メック
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 銅管専用オスアダプター ADシリーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 銅管専用オスアダプター ADシリーズ東尾メック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 水栓支持金具 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 水栓支持金具東尾メック
639税込703
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 建築銅管用リテーナ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 建築銅管用リテーナ東尾メック
149税込164
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 径違いチーズ RTシリーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 径違いチーズ RTシリーズ東尾メック
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 径違いソケット RSシリーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 径違いソケット RSシリーズ東尾メック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 給水栓チーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 給水栓チーズ東尾メック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 給水栓ソケット 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 給水栓ソケット東尾メック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 給水栓エルボ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 給水栓エルボ東尾メック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 リテーナー 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 リテーナー東尾メック
149税込164
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 やり取り継手 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 やり取り継手東尾メック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 メスネジチーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 メスネジチーズ東尾メック
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 ニップル 6NIシリーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 ニップル 6NIシリーズ東尾メック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 テストプラグ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 テストプラグ東尾メック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 チーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 チーズ東尾メック
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 ソケット 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 ソケット東尾メック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 キャップ CAPシリーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 キャップ CAPシリーズ東尾メック
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら