配管・水廻り設備部材 :「給湯器 ホース」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50
寸法L(m/巻)50
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)10
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)16
最高使用温度(℃)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
こんなお得な商品も!

給湯器取付ニップル
モノタロウ
¥269
税込¥296
材質黄銅、NBR
呼び径G20×G13
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
平行おねじインチを3/4に変換する継手です。
材質黄銅
付属品パッキン
サイズG1×G3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。
直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。
用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力0.03~0.09MPa
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)
めねじサイズG1/2
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1組(2個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス都市ガス
規格20A×5m
アズワン品番64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
必要な長さにカットして使用。
銅管のような、ろう付け作業が不要。
1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び10
材質ポリ塩化ビニル
長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
アズワン品番64-6509-20
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20
材質PVC
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.5
アズワン品番64-6509-49
保温材厚(mm)10
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13
仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質PVC
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)22.5
ホース外径(Φmm)22.5
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13
ホース長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
1巻
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び13
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
アズワン品番64-6509-48
保温材厚(mm)10
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区寒冷地
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。