配管・水廻り設備部材 :「脱着」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)26
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
用途ホースを接続して、ワンタッチノズルに脱着できます。
適合K34Bのワンタッチノズル
形状ニップル
種類ホース継手
締付範囲(mm)13~22
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。
フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。
施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
材質(シール)EPDM
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
12日以内出荷
サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
長さL(mm)500
接続方式サニタリーフェルール
最高使用温度(℃)80
適合流体水、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm
材質【中カゴ】樹脂カゴ
排水外ネジ:G1-1/2
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
長さ(mm)(給水管)420
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます)
ジョイントとネジ口金2個のセット
材質PP、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-6508-47
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)(本体)53
高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5
材質(本体)黄銅
適合流体冷温水
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
許容温度(℃)最高0~80
関連資料寸法図(0.14MB)
検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)
バルブ種類ボールバルブ
接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、本体ナットなし
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,388
税込¥3,727
4日以内出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、本体ナットなし
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
トラスコ品番655-0898
材質黄銅
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)14
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)37.9
材質(ボディ)C3604B
適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
用途洗濯機用
適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
脱着が多い場合に適しています。
用途食品工場、化学薬品工場
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)500
使用温度範囲(℃)-30~120
最高使用圧力(MPa)1
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)(本体)53
高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3
材質(本体)黄銅
適合流体冷温水
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
許容温度(℃)最高0~80
関連資料寸法図(0.15MB)
検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)
バルブ種類ボールバルブ
接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅
適合流体冷温水
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
許容温度(℃)最高0~80
検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)
バルブ種類ボールバルブ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
形状レデューサー
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(オス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
タイプオス
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別フランジ
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC
形状フランジ
脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場
仕様腐食性流体は使用不可
使用温度範囲-30~120℃
最高使用圧力1MPa
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。
用途サニタリー用。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(メス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
タイプメス
ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
寸法(mm)20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等
材質ステンレス鋼
六角対辺(mm)10
温度(℃)【液体】-196~350
最高使用圧力(MPa)16.2
材質(ボディ)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。