配管・水廻り設備部材 :「自在 スパウト」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
付属品整流キャップ
取付外径(Φmm)16
適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか
接続ねじ整流キャップ部:W26山20
取付ねじ整流キャップ部/W26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
接続ねじW26山20
仕様伸縮自在スパウト/230~350mm
寸法(mm)90×30×390
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
接続ねじW30山20
仕様自在スパウト170mm
適合品番T30AR20、T30ARU20、TM16CS、TM16CSUZ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじ径先端/W26山20
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじ先端:W26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじW26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
ねじ径先端/W22山20
パイプ外径(Φmm)19
パイプ形状Uパイプ
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
1個
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。