配管・水廻り設備部材 :「自在水栓 泡沫」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)
ねじD:W30山20
寸法A(mm)16
寸法B(mm)190
寸法C(mm)45.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
アズワン品番65-2066-52
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。