配管・水廻り設備部材 :「蛇口 22mm」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持出しソケット 青銅製 オンダ製作所持出しソケット 青銅製オンダ製作所
769税込846
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ゴムプレート カクダイゴムプレートカクダイ
549税込604
1個
4日以内出荷
裏面接着テープ付き管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。
グレー
水配管用メガフロー MVSシリーズ 千代田通商水配管用メガフロー MVSシリーズ千代田通商
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1本
翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
排水プレート 樹脂 SUGICO(スギコ)排水プレート 樹脂SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0507-85
自動水栓 SuiSui Single (単水用)立水栓用 取替タイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui Single (単水用)立水栓用 取替タイプミナミサワ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。
材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)呼び径(mm)13
シングル混合栓(撥水) KVKシングル混合栓(撥水)KVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVKシングル混合栓(eレバー)(撥水)KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
(寒)シングル混合栓(撥水) KVK(寒)シングル混合栓(撥水)KVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
使用地区寒冷地パイプ長(mm)262
(寒)シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVK(寒)シングル混合栓(eレバー)(撥水)KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
使用地区寒冷地パイプ長(mm)262
センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロングKVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 電池式 マットグレー ロングKVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓泡沫器 2906-20 GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 2906-20GARDENA(ガルデナ)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
GARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具ネジ規格サイズm22メネジ付きエアレータヘッドの蛇口と互換性あり GARDENAオリジナル散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm (G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます最大5年保証
用途台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAオリジナル散水システム 水栓泡沫金具 水栓コネクター GARDENA水栓泡沫器 蛇口 ネジ規格サイズM メネジ付きエアレータヘッド コネクター 台所 洗面所 拡張材質質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)3.3×2.7×2.7
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
Sパイプ 大 カクダイSパイプ 大カクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パイプ・先端器具大口径パイプ
材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
Uパイプ 大 カクダイUパイプ 大カクダイ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
パイプ・先端器具大口径パイプ
材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
引棒付き(Φ5.5mm)
ハンドル寸法(mm)30~35取付厚(mm)5~35
台付水栓 カクダイ台付水栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
SWEEQシリーズ手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013ハンドル30~35取付厚(mm)5~35
台付水栓 トール カクダイ台付水栓 トールカクダイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
SWEEQシリーズ手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013ハンドル30~35取付厚(mm)5~35
立水栓 トール カクダイ立水栓 トールカクダイ
24,880税込27,368
1個
4日以内出荷
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hanaコンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
立水栓 ミドル カクダイ立水栓 ミドルカクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hanaコンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
固定スパウト
厚さ(mm)5~30取付穴径(Φmm)22~28ハンドル形状レバーハンドル
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hanaコンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
5,870税込6,457
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):22●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-85
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,920税込5,412
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,670税込5,137
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):22●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9256-52
座付水栓エルボ 1押継手 リケン座付水栓エルボ 1押継手リケン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状座付水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)5使用温度(℃)0~80寸法c(mm)20適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
平パッキン INAX(LIXIL)平パッキンINAX(LIXIL)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
スピンドル TOTOスピンドルTOTO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材材質ステンレス
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ
329税込362
1個
4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。塗装仕上げ
用途配管部材材質ステンレスマットブラック
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)5~35長さ(m)(シャワーホース)1.75取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
竹水栓(自閉) カクダイ竹水栓(自閉)カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
竹水栓 自閉 トール カクダイ竹水栓 自閉 トールカクダイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
足踏みレバー水栓 カクダイ足踏みレバー水栓カクダイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
レバーを踏むと吐水、はなすと止水足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途水栓本体仕様レバーを踏むと吐水、はなすと止水、足踏み式のため操作が簡単で衛生的厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28入数4/箱
足踏みレバー水栓 トール カクダイ足踏みレバー水栓 トールカクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
レバーを踏むと吐水、はなすと止水足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
足踏みレバー水栓 トール カクダイ足踏みレバー水栓 トールカクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
足踏み式のため操作が簡単で衛生的レバーを踏むと吐水、はなすと止水
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
泡沫立形スワン水栓 マットブラック カクダイ泡沫立形スワン水栓 マットブラックカクダイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
カラー単水栓。
用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)関連資料(0.04MB)取付穴径(mm)22~27
立水栓 アンティークゴールド カクダイ立水栓 アンティークゴールドカクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
立水栓 トール カクダイ立水栓 トールカクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
先端部をまわして吐水、止水
用途水栓本体仕様塗装仕上げ、(上部部品)104-014厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28取付穴径(mm)22~28

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材