配管・水廻り設備部材 :「蛇口延長」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
材質黄銅
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ねじ径接続/W26山20 仕様袋ナット式 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

形状ソケット 寸法(mm)R1/2×Rc1/2 種類ねじ込み継手 使用流体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
欠品中

PT840-2S-13 片ナット付アダプター SANEI 動画あり
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修 仕様節水固定コマ仕様 材質黄銅 呼び径(mm)JIS13 本体形状クロス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓エルボに継ぎ足して壁板厚の延長対応に使用します。
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別袋ナット式 タイプ標準タイプ 接続ねじW26山20 取付ねじW26山20 取付外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在パイプ SANEI 動画あり
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
6,888 税込7,577
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品 機能泡沫吐水、エコこま水栓 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
呼び13 材質青銅
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。 取付ねじサイズW26 付属品パッキン 材質黄銅 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-85
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
呼び13 材質青銅
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

仕様節水固定コマ仕様、JIS規格 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-85
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

水栓継手や延長する鋼管と壁面に開口した穴との隙間埋めに使用します。
形状ブッシング 材質鋼管
1個
119 税込131
翌々日出荷

排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
1個
609 税込670
当日出荷

全長(mm)500 適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型 長さ(m)0.5 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
パイプ径(Φmm)32 仕様樹脂製トラップ用 長さ(mm)500 呼び径32 パイプ長(mm)500
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

取付対応厚さを10ミリ延長することができます。 カクダイ単水栓(一部除く)専用 対応水栓品番については、説明書(pdf)から「対応水栓品番リスト」をご確認ください。
材質黄銅
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります