配管・水廻り設備部材 :「蝶番ちょうつがい」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】 寸法A(mm)65
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)
蝶番式立吊バンドです。
用途配管 材質SUS 呼び径100A
1個
399 税込439
当日出荷

昭和コーポレーション蝶番式立バンド
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質ユニクロメッキ 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×22
1個
159 税込175
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス蝶番式立バンド
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質SUS304 寸法P(mm)20 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×22
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式PC立バンド
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×22
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 材質(絶縁体)軟質塩ビ 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×20(mm)
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
1個
65 税込72
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス蝶番式PC立バンド
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド 材質SUS304 寸法P(mm)20 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×22
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス蝶番式SS立バンド
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 材質(絶縁体)軟質塩ビ 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×20(mm)
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式吊バンド タン付
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式SS吊バンド タン付
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式PC吊バンド タン付
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド 材質ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 板幅(mm)25
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド 材質SUS304
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式音ナインSX立バンド
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途防音排水管音ナイン用 立てバンド 材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ 寸法C(mm)46 寸法P(mm)20 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式防振立バンド(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
829 税込912
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド 材質SUS304 ボルト【吊りボルト】W3/8 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド 材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途防音排水管音ナイン用 吊バンド 材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)25 締付BN6×25
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
1個
98 税込108
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法B(mm)32 寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください ボルトナット寸法M10×30 適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド 材質ユニクロメッキ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
1個
599 税込659
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGP管用の防振補助用立バンドです。
材質電気メッキ 寸法B(mm)25 寸法P(mm)20 ねじ径×長さ(mm)M6×20 材質(ゴム)EPDM ゴム硬度60
1個
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 寸法H(mm)130 適合管外径(Φmm)153
1個
715 税込787
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 寸法H(mm)180 適合管外径(Φmm)253
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 寸法H(mm)155 適合管外径(Φmm)203
1個
925 税込1,018
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径300 寸法H(mm)205 適合管外径(Φmm)303
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径125 寸法H(mm)118 適合管外径(Φmm)128
1個
900 税込990
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります