配管・水廻り設備部材 :「規格 トレー」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
ねじ部JIS規格 B0203:1999による
材質(本体)CAC911
備考スクリーン:40メッシュ
規格10K
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)スクリーンSUS304
呼び径(A)50
呼び径(B)2
材質(弁体)スクリーンSUS304
材質(本体)CAC911
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)85以下
寸法L(mm)198
寸法H(mm)123
規格JV5:2008
寸法W(mm)3.4
クラス10K
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
仕様Y形ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
各種認証日本水道協会基本基準認証品
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板
規格10K
材質(弁体)スクリーンSUS304
備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ
寸法L(mm)91
寸法H(mm)51
規格10K、JV5:2008、Z-356
寸法W(mm)0.4
材質(弁体)スクリーンSUS304
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
規格JV5-1
使用流体脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状ハンドル無し
材質(フタ)C3771BE
素材青銅
呼び圧力10K
材質(コア)PE
材質(ボディ)CAC
最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)
適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)
材質(キャップ)C3771BE
材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B
材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボンネット)C3771BE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボルト)SS400
材質(ナット)SS400
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
材質(本体)CAC911
材質(弁体)スクリーンSUS304
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
クラス10K
ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 4インチねじの呼び径 = 4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = G
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)3.45
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1/4 インチ G オスDurable で液漏れ防止構造の RS Pro シリーズオスホーステールアダプタは、高圧時でも使用できます。2 つのホースの接合に最適で、メスコネクタと併用できます。 このようなホースアダプタは、水や発電所や HVAC (暖房、換気、空調)システムでよく使用されます。プラスチック製ホースコネクタよりも頑丈で、黄銅製の構造により防水シールを実現しています。品質を向上させるため、旋盤は金属の TOP レイヤーを除去して、高品質の仕上げと光沢を表面に提供します。 このコネクタは、冷蔵庫、ボイラー、空調ユニットなどの機器で使用できます。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格です。RS Pro 製品には、品質と耐久性を徹底的にテストされています。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 1/2 インチ . 1/4 インチのねじ式接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 1/2インチねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1/4 インチ G オス冷蔵庫、ボイラー、又はエアコンユニットで水密シールを実現するには、 RS Pro のこのオスホーステールアダプタを使用します。高圧でも漏れのないシールを実現します。 旋盤仕上げの黄銅製で、類似のプラスチック製コネクタより Durable です。メスコネクタと一緒に 2 本のホースを接合するのに適しています。高品質の仕上げと光沢を残すために、旋盤は製造時に金属の TOP レイヤーを除去するために使用しました。 このようなホースコネクタは、水や発電所や HVAC (暖房、換気、空調)システムで一般的に使用されています。RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性が得られるよう厳しくテストされています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格に適合します。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 3/8 インチ . 1/4 インチのねじ式接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 3/8インチねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1 インチ G オスRS Pro の Durable オスホーステールアダプタは、高圧でも液漏れ防止機能を備えています。旋盤仕上げの黄銅製で、水や発電所、 HVAC (暖房、換気、エアコン)システムで一般的に使用されています。 このアダプタをメスホースコネクタと併用して、 2 本のホースを接合します。黄銅製の構造により、プラスチック製の代替品よりも強力で、防水シールを実現しています。製造時、旋盤は金属の TOP レイヤーを除去し、表面に高品質の仕上げと光沢をもたらしています。 RS Pro のこのホースアダプタは、冷蔵庫、ボイラー、空調ユニットなどの機器での使用に適しており、一貫した品質と耐久性について徹底的にテストされています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格です。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 1 インチ . 1 インチのねじ接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1/2 インチ G旋盤仕上げの黄銅製のこの RS Pro オスホーステールアダプタは、高 Durable で液漏れ防止機能を備えています。このようなホースコネクタは一般に、水や発電所や HVAC (暖房、換気、空調)システムに使用されています。RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性が得られるように、ストリングテストが実施されています。 このアダプタは、 2 つのホースの接合に最適で、メスコネクタと併用できます。黄銅製の構造により、同等のプラスチックよりもはるかに頑丈で、漏れのないシールが実現されています。A 旋盤は、製造時に金属の TOP レイヤーを除去し、表面に高品質の仕上げと光沢をもたらします。 このホーステールアダプタは、冷蔵庫、ボイラー、空調ユニットなどの機器での使用に適しています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格です。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 1/2 インチ . 1/2 インチのねじ式接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 1/2インチねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 3/4 インチ G オスRS Pro のこのオスホーステールアダプタと 2 本のホースを結合します。旋盤仕上げの黄銅製で、高圧でも頑丈で防水性があります。このホースコネクタは、水や発電所、 HVAC (暖房、換気、空調)システムで一般的に使用され、メスホースコネクタと併用できます 製造時、旋盤は金属の最初の層を除去し、表面を光沢のある高品質な仕上げにします。黄銅製なので、プラスチック Durable 性が高く、漏れのない密封が施されています。 RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性を実現するために徹底的にテストされています。British Standard Pipe ( BSP )ねじ切り:パイプ及び継手の相互接続及びシーリングに関する国際的に認められている規格で、ボイラー、エアコンユニット、冷蔵庫などの機器での使用に適しています。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 3/4 インチ . 3/4 インチのねじ接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 3/4インチねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 3/8 インチ G オスこの RS Pro 製品の旋盤仕上げ黄銅製オスホーステールアダプタは、プラスチック製の同等品よりも頑丈なコネクタです。高圧でも Durable 性と防水性に優れていて、 2 本のホースを接合するのに便利で、メスコネクタと併用できます。 このホースコネクタは、冷蔵庫、ボイラー、空調ユニットなどの家電製品で一般的に使用されています。旋盤は、表面を滑らかに仕上げ、輝きを得るために、製造時に金属の TOP レイヤーを削除するために使用します。 このようなホースコネクタは、水や発電所や HVAC (暖房、換気、空調)システムでよく見られます。RS Pro シリーズの一部として、この製品は一貫した品質と耐久性を実現できるよう徹底的にテストされています。British Standard Pipe ( BSP )ねじ山は、パイプ及び継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格です。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 1/2 インチ . 3/8 インチのねじ接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 1/2インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ホース内径 = 1/2インチねじ接続 = 1/2 in BSP オスボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 20バールねじのジェンダ = オスねじの呼び径 = 1/2インチねじ規格 = BSP
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水受トレー付
色マットブラック
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水受トレー付
色マットホワイト
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
色マットブラック
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
色マットホワイト
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。
付属品水受トレー付
色マットホワイト
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
200mmパイプ付。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
200mmパイプ付。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品200mmパイプ付、水受トレー付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。
付属品水受トレー付
色マットブラック
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。
付属品水受トレー付
色マットブラック
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。
付属品水受トレー付
色マットホワイト
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。