配管・水廻り設備部材 :「角形排水ユニット」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水フタが目立たず美観を損ねません。
用途配管部材 仕様ワントラップ付き 材質ステンレス、ABS
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)55 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼び150 寸法A(mm)1194 寸法B(mm)80 寸法C(mm)144 関連資料施工説明書(0.44MB) 分解図(0.14MB) 取扱説明書(0.35MB)
1台
48,980 税込53,878
16日以内出荷

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304) アズワン品番67-7252-13
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114 質量(kg)4.9 耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
10,090 税込11,099
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114 質量(kg)0.5 耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法H(mm)100 寸法F(mm)11 寸法D(mm)7 寸法E(mm)165.5 寸法B(mm)148 寸法G(mm)11
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法B(mm)148
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。締金具付き
材質ステンレス、ABS
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。フタ2枚。締金具付き
材質ステンレス、ABS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ 材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6 グレー 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6 グレー 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50 ねじ(mm)N:104
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂 寸法F(mm)100 寸法E(mm)106.5 寸法B(mm)148
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります